Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe Cubitron II, 3-mal längere Standzeit, Ø178mm, Körnung 60+, VE 25 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fiberscheibe Cubitron II, 3-mal längere Standzeit, Ø178mm, Körnung 60+, VE 25 Stück
Fiberscheibe Cubitron II, 3-mal längere Standzeit, Ø178mm, Körnung 60+, VE 25 Stück
Fiberscheibe Cubitron II, 3-mal längere Standzeit, Ø178mm, Körnung 60+, VE 25 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1159-500150
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     500150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Cubitron ™  II Fiberscheiben
Durch die Dreieck-Struktur wird die Oberfläche sauber bearbeitet. Man erhält dadurch eine gleich-
mäßigere, feinere Oberflächengüte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln. Selbst bei schwer zu
bearbeitenden Materialien wird wenig Druck benötigt. Dies erhöht den Arbeitskomfort des Anwenders.
Bis zu 30 % schnellere Schleifprozesse auf schwer zu bearbeitenden Materialien. Im Vergleich zu
konventionellen Fiberscheiben erzielt die Cubitron ™  II Fiberscheibe eine bis zu 3-mal längere Standzeit,
besitzt eine selbstschärfende Wirkung, einen kühleren Schliff – Hitze und Metallspäne werden vom
Werkstück abgelenkt wodurch Spannungsrisse und Verfärbungen im Material der Vergangenheit an
gehören.
 
Anwendung/Einsatz
Material: Stahl und Edelstahl
Einsatzbereiche sind Metallbe- und -verarbeitung, Maschinenbau, Schi‑ bau und -instandsetzung, Fahrzeugbau,
Gießereien, Schmieden in Bereichen wie Abtragen, Schleifen, Entgraten oder Finish.

VE = 25 Stück

weitere Varianten:

Art.-Nr.     Art.-Bezeichnung              Abmessungen             Körnung max. min -      1  VPE
500.145  Cubitron ™  II Fiberscheibe  Ø 115 mm  36+    25 / 50 / 100 Stück
500.146  Cubitron ™  II Fiberscheibe  Ø 115 mm  60+    25 / 50 / 100 Stück
500.147  Cubitron ™  II Fiberscheibe  Ø 125 mm  36+    25 / 50 / 100 Stück
500.148  Cubitron ™  II Fiberscheibe  Ø 125 mm  60+    25 / 50 / 100 Stück
500.149  Cubitron ™  II Fiberscheibe  Ø 178 mm  36+    25 / 50 Stück
500.150  Cubitron ™  II Fiberscheibe  Ø 178 mm  60+    25 / 50 Stück
 

Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY"

Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben ø178, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Fächerscheibe, Fächerschleifscheibe, Schleifmopteller, Schleifmopscheibe, Schleifmop, Fiberschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 10,4168* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 305,66*
€ 363,74
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 298,11*
€ 354,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,55*
€ 323,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 266,96*
€ 317,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 260,42*
€ 309,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.