Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe Pitbull, perfektes Schleifbild, K80, Ø115x22mm, VE 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe Pitbull, perfektes Schleifbild, K80, Ø115x22mm, VE 50 Stück
Fächerschleifscheibe Pitbull, perfektes Schleifbild, K80, Ø115x22mm, VE 50 Stück
Fächerschleifscheibe Pitbull, perfektes Schleifbild, K80, Ø115x22mm, VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1159-500503
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     500503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Pitbull Fächerschleifscheibe
Für ein perfektes Schleifbild bei Stahl und NE-Metallen (z. B. Aluminium) und das in einem Arbeitsgang.
• Geringe Wärmeentwicklung
• Maximale Materialabtragsleistung
• Geeignet für hohen Betriebsdruck
• Besonders hohe Kornreinheit
• Hohe Standzeit

Anwendung/Einsatz
Material: Stahl und NE-Metallen

VE = 50 Stück

weitere Varianten:

Art.-Nr.     Art.-Bezeichnung              Abmessungen             Körnung max. min -      1  VPE
500.501  Pitbull Fächerschleifscheibe  Ø 115 × 22 mm | T 29   K 40  13.300  10 / 50 / 200 Stück
500.502  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 115 × 22 mm | T 29  K 60  13.300  10 / 50 / 200 Stück
500.503  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 115 × 22 mm | T 29  K 80  13.300  10 / 50 / 200 Stück
500.504  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 125 × 22 mm | T 29  K 40  12.200  10 / 50 / 200 Stück
500.505  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 125 × 22 mm | T 29  K 60  12.200  10 / 50 / 200 Stück
500.506  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 125 × 22 mm | T 29  K 80  12.200  10 / 50 / 200 Stück

Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY"

Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Fächerscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,6248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,57*
€ 193,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,83*
€ 191,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,70*
€ 184,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,57*
€ 173,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.