| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1159-500506 Herst.-Nr.: 500506 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pitbull Fächerschleifscheibe Für ein perfektes Schleifbild bei Stahl und NE-Metallen (z. B. Aluminium) und das in einem Arbeitsgang. • Geringe Wärmeentwicklung • Maximale Materialabtragsleistung • Geeignet für hohen Betriebsdruck • Besonders hohe Kornreinheit • Hohe Standzeit Anwendung/Einsatz Material: Stahl und NE-Metallen VE = 50 Stück weitere Varianten: Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Abmessungen Körnung max. min - 1 VPE 500.501 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 115 × 22 mm | T 29 K 40 13.300 10 / 50 / 200 Stück 500.502 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 115 × 22 mm | T 29 K 60 13.300 10 / 50 / 200 Stück 500.503 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 115 × 22 mm | T 29 K 80 13.300 10 / 50 / 200 Stück 500.504 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 125 × 22 mm | T 29 K 40 12.200 10 / 50 / 200 Stück 500.505 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 125 × 22 mm | T 29 K 60 12.200 10 / 50 / 200 Stück 500.506 Pitbull Fächerschleifscheibe Ø 125 × 22 mm | T 29 K 80 12.200 10 / 50 / 200 Stück Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY" Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF |
| | |
| | | |
| | | |
| |