Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode SE 28 Multi-Weld Ø2,5x300mm, 5Kg und Automatik Design-Schweißhelm True-Color, Aktion


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Elektrode SE 28 Multi-Weld Ø2,5x300mm, 5Kg und Automatik Design-Schweißhelm True-Color, Aktion
Elektrode SE 28 Multi-Weld Ø2,5x300mm, 5Kg und Automatik Design-Schweißhelm True-Color, Aktion
Elektrode SE 28 Multi-Weld Ø2,5x300mm, 5Kg und Automatik Design-Schweißhelm True-Color, Aktion
Elektrode SE 28 Multi-Weld Ø2,5x300mm, 5Kg und Automatik Design-Schweißhelm True-Color, Aktion
Artikel-Nr.:
     638-1159-A21-1-4
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     102625 / 463200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
SE 28 Multi-Weld
Diese Elektrode wurde speziell entwickelt für schwer schweißbare Grundmaterialien wie
hochkohlenstoff haltiger Stahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Manganhartstahl, Einsatzstahl,
Rapidstahl, Stahlguss und Panzerstahl; für Verbindungen dieser Werkstoffe untereinander
oder in Verbindung mit anderen Stählen.
Hervorragend geeignet für Auftragungen und Pufferlagen; außerdem für Reparaturen an:
Schienen, Wellen, Kupplungen, Laufrädern, Press-, Abgrat- und Stanzmatrizen,
Warmarbeitswerkzeugen.
Härte nach Kaltverfestigung ca. 360 HB.
Zulassungen: DB
                 
  Zugfestigkeit      Streckgrenze      Dehnung      Kerbschlagarbeit     Härte
  800 N/mm2         580 N/mm2            20 %         30 Joule (0 °C)      ca. 200 HB
Design-Schweißhelm True-Color
Der Metallit Design-Schweißhelm besticht durch sein extra großes Sichtfeld von 101 × 94 mm.
Die Optik des Schweißfilters ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe und deutliche Konturen in den
Dunkelstufen.
Vier Sensoren sorgen für optimale Sicherheit während vergleichbare Schweißfilter lediglich zwei Sensoren
bieten. Aufhellzeit und Empfindlichkeit sind stufenlos einstellbar.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit einfach zwischen Schweiß- und Schleiffunktion umzuschalten.
 
- Sichtfeld (mm) ADF  101 × 94 mm
- Verdunkelter Zustand   Heller Zustand: DIN 3 | DIN 5 – 9 Stufenlos regulierbar |
- DIN 9 –13 Stufenlos regulierbar | Externe oder interne Steuerung
- Schaltzeit: 1/30.000 s
- Aufhellzeit: 0,1 ~ 1,0 s Stufenlos regulierbar
- Empfindlichkeitssteuerung  von niedrig zu hoch, Regelpoti
- Schweißen/Schleifen: umschaltbar
- UV-/IR-Schutz  DIN 16
- Sonstiges  Eigenprüfung des Filters mit automatischer Verdunkelung (ADF),
- Alarm bei niedriger Spannung
 
Art.-Nr.  Art.-Bezeichnung    VPE
1159-463200  Design-Schweißhelm True-Color DIN 5 – 9 | 9 –13  1 Stück
1159-463201  Ersatzkassette Design-Schweißhelm True-Color DIN 5 – 9 | 9 –13  1 Stück
1159-463202  Kopfband Design-Schweißhelm True-Color, komplett  1 Stück
1159-463203  Schweißband Design-Schweißhelm True-Color  1 Stück
1159-463204  Vorsatzscheibe Design-Schweißhelm True-Color Außen  1 Stück
1159-463205  Vorsatzscheibe Design-Schweißhelm True-Color Innen  1 Stück
1159-463206  Batterie Schweißhelm True Color – alte Version CR2050  1 Stück
1159-463207  Batterie Schweißhelm True Color – neue Version CR2450  1 Stück
 
Aktion enthält  Artikel Nr. 1159-11052 5Kg und Nr. 1159-463200 1 Stück

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweisspositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Schweißelektrode, Schweißstab, niedriglegiert, mittellegiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 596,00*
€ 709,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 586,65*
€ 698,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 540,96*
€ 643,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 527,79*
€ 628,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 504,36*
€ 600,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.