Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Grau
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Grau
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Grau
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Grau
Artikel-Nr.:
     638-1187-HW2-174-gr
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     HW2-174-gr
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

mit 4 x 17 Auflagen

70mm lichter Abstand

Radausstattung:

standardmäßig mit 8 Lenkrollen, davon 4 Lenkrollen,

davon 4 mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3,

125mm Durchmesser, Elastik-Vollgummie schwarz, kugelgelagelagert

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.225,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.470,77*
€ 2.940,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,97*
€ 2.910,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,99*
€ 2.779,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,37*
€ 2.711,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,66*
€ 2.648,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.