| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-DX441-mgrs Herst.-Nr.: DX441 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die DX4 Slim Fit Arbeitslatzhose wurde von Experten für außergewöhnlichen Komfort, Flexibilität und Schutz entwickelt. Hergestellt aus dynamischen 4X-Stretch-Stoffen, die eine größere Bewegungsfreiheit gewährleisten. Hergestellt mit mehreren innovativen Funktionen, darunter kontrastierende Verkleidungen, reflektierende Besätze, Mehrzwecktaschen, erweiterbare Säume, vorgebogene, von oben belastbare, verstellbare Kniepolstertaschen und verstellbare Schultergurte. Ein hochgezogener Rückenbund mit seitlichem Gummizug gewährleistet Schutz in allen Arbeitspositionen. Funktionen 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 14 Taschen für ausreichend Stauraum Zollstocktasche Moderner Seitenzugang mit Druckknopf- und Reißverschluss Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer Kostenloses Paar Knieschoner im Lieferumfang dieser Latzhose Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Verstellbarer Saum für alle Beinlängen Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch Modernes Design mit ergonomischem Schnitt D-Ring für Schlüssel oder Ausweise Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit Schlüsselschlaufe in der Tasche Verriegelt an allen Belastungspunkten 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Außenstoff : Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g Kontraststoff : Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop zusätzliche Information zum Kontraststoff : CorePro: 88% Nylon, 12% Elastan 275g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshosen jeans, berufshose, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose |
| | |
| |