| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-KX343BKRS Herst.-Nr.: KX343 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der moderne KX3 Jogger mit seinem schlanken Design ist perfekt für alle, die bei der Arbeit eine gute Figur machen wollen. Schlanke Jogger-Passform mit reflektierendem Band auf der Rückseite der Beine. Zu den Hauptmerkmalen gehören abnehmbare Holstertaschen für zusätzlichen Komfort, Kniepolstertaschen, doppelte Zollstocktasche, Cargotasche und ein integrierter Gürtel am Bund. Funktionen 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit 10 Taschen für ausreichenden Stauraum Doppelte Zollstocktasche Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit CE zertifiziert Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g Kontraststoff : CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan zusätzliche Information zum Kontraststoff : Knieverstärkung: 88% Nylon, 12% Elastan 275g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke, Hemd, Arbeitshemd, Arbeitsho |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |