Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch Vliestuch WIPEX AIRLAID SUPER-Co, 30 x 38 cm, 70 g/m², z-gefaltet,hochweiß,500 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Putztuch Vliestuch WIPEX AIRLAID SUPER-Co, 30 x 38 cm, 70 g/m², z-gefaltet,hochweiß,500 Stück/Karton
Putztuch Vliestuch WIPEX AIRLAID SUPER-Co, 30 x 38 cm, 70 g/m², z-gefaltet,hochweiß,500 Stück/Karton
Putztuch Vliestuch WIPEX AIRLAID SUPER-Co, 30 x 38 cm, 70 g/m², z-gefaltet,hochweiß,500 Stück/Karton
Artikel-Nr.:
     638-1205-114830
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     114830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
WIPEX ® AIRLAID SUPER-CORE
 …ist eine vielseitige Neuentwicklung auf dem Airlaid-Sektor.
Das Material ist etwa 20% saugfähiger als andere Airlaids, ausgesprochen weich und
verfügt durch die spezielle Prägestruktur über eine exzellente Flüssigkeitsverteilung.
 
Haupteinsatzgebiete:
Im Krankenhaus- und Pflegeheimbereich als Wischtuch zur Aufnahme von Flüssigkeiten aller Art,
im Hotel- und Gastronomiebereich als hochwertiges Gäste- oder Falthandtuch (Bedruckung möglich).
WIPEX AIRLAID SUPER-CORE gibt es als perforierte Rollenware, sowie als gefaltete Einzeltücher in verschiedenen Abmessungen und Packungsgrößen.
 
Material:      100 % Zellstoff
 
Eigenschaften:  hohe Saugfähigkeit, exzellente Flüssigkeitsverteilung, sehr geringer Verbrauch,
                              weich und anschmiegsam, 20 % mehr absorbierende Fasern als herkömmliche
                             AIRLAID Produkte, chemisch sterilisierbar, silikon- und chlordfrei, lebensmittelunbedenklich
 
Haupteinsatzgebiete:  Hygiene- und Sanitärbereich, Krankenhaus, Arztpraxen, optische Industrie,
                                        gehobene Gastronomie, Hotelanlagen, Bürokomplexe 
 

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel

Weitere Beschreibung, siehe Produktdaten-PDF

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 43,66*
1 Tag
3
1
€ 5,00*
ab € 42,41*
€ 56,35*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 43,66*
€ 51,96
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 36,78*
€ 43,77
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,07356* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Mindestbestellmenge: 36 Kartons ( entspricht € 1.571,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.