Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch Industrie WIPEX-SUPREME, 30 x 38 cm, 65 g/m², z-gefaltet, Blau, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Reinigungstuch Industrie WIPEX-SUPREME, 30 x 38 cm, 65 g/m², z-gefaltet, Blau, 500 Stück/Rolle
Reinigungstuch Industrie WIPEX-SUPREME, 30 x 38 cm, 65 g/m², z-gefaltet, Blau, 500 Stück/Rolle
Reinigungstuch Industrie WIPEX-SUPREME, 30 x 38 cm, 65 g/m², z-gefaltet, Blau, 500 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1205-205030
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     205030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
WIPEX ® SUPREME
…ist ein „Allrounder“-Wischtuch und nimmt das 7,8 fache des Eigengewichtes an
Flüssigkeiten schnell und restlos auf.
Es besteht aus 70% Viskose und 30% Polyester, ist ausgesprochen reißfest
(auch im nassen Zustand), sehr weich und fusselarm.
WIPEX SUPREME gibt es als perforierte Rolle und gefaltete Einzeltücher.
WIPEX ®  SUPREME ist extrem reiß- und nassfest, zugleich sehr weich und fusselarm
und bleibt formstabil.
Es besitzt eine hohe Aufnahme-geschwindigkeit und saugt das 7,8-fache des Eigengewichtes.

•  lösungsmittelbeständig
•  extrem reißfest – nass und trocken
•  sehr weich
•  fusselarm
•  sehr saugstark
•  lebensmittelunbedenklich (ISEGA-zertifiziert)
 
Material:
70 % Viskose, 30 % PET
 
Einsatzgebiete:
 
•  graphische Industrie
•  feinmechanische Betriebe
•  Lackierereien
•  Getriebebau
•  Lebensmittelindustrie
•  verschiedene Klinik- & Pflegebereiche 

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel

Weitere Beschreibung, siehe Produktdaten-PDF

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 48,67*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 36,37*
€ 50,12*
1
€ 5,95*
ab € 37,33*
€ 51,19*
2 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 38,71*
€ 52,49*
Lager 638
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 54,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,27*
€ 51,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,08654* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 3.292,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.