Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Creme
Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Creme
Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Creme
Artikel-Nr.:
     638-51206-404550-C
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     404550-C
EAN/GTIN:
     8713631039210
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Edelstahl Abfallbehälter,

50 liter,

mit Pushdeckel;

Ø34 cm,

höhe 74 cm

farbe: blau, grau, mattes schwarz, schwarz, lime und creme

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 145,65*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 149,81*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631013401
ab € 101,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.