| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51206-404550-MS Herst.-Nr.: 404550-MS EAN/GTIN: 8713631012701 |
| |
|
| | |
| Edelstahl Abfallbehälter,
50 liter, mit Pushdeckel;
Ø34 cm, höhe 74 cm
farbe: blau, grau, mattes schwarz, schwarz, lime und creme |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 l, push abfallsammler, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,90* | € 75,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 56,36* | € 75,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,90* | € 77,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,55* | € 80,78* | | | | Lager 638 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,58* | € 146,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 638 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 638 | | Versand: Lager 638 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|