Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Weiß
Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Weiß
Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel, Pushbin, 50 Liter, Farbe Weiß
Artikel-Nr.:
     638-51206-404550-W
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     404550-L
EAN/GTIN:
     8713631043897
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Edelstahl Abfallbehälter,

50 liter,

mit Pushdeckel;

Ø34 cm,

höhe 74 cm

farbe: blau, grau, mattes schwarz, schwarz, lime und creme

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 146,42*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 147,09*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.