Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK90, Inhalt 0,90m³, 1430x1250x1070mm,Tragl. 1500kg, Farbe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK90, Inhalt 0,90m³, 1430x1250x1070mm,Tragl. 1500kg, Farbe Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK90, Inhalt 0,90m³, 1430x1250x1070mm,Tragl. 1500kg, Farbe Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK90, Inhalt 0,90m³, 1430x1250x1070mm,Tragl. 1500kg, Farbe Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK90, Inhalt 0,90m³, 1430x1250x1070mm,Tragl. 1500kg, Farbe Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-BK90-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BK90-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Das Original mit Abrollmechanismus
- günstiger Lastschwerpunkt
-  Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofi l
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
-  verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
-  öl- und wasserdicht
-  Aufnahmen für Kran
-  Aufnahme für Hebelroller
-  Hebelroller Typ B2
-  Anhängekupplung mit Deichsel
   (siehe Seite 7)


Sonderausführungen lieferbar
-  z.B. Edelstahl

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter rot, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.996,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.233,20*
€ 2.657,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.209,30*
€ 2.629,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,94*
€ 2.501,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,34*
€ 2.433,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,93*
€ 2.376,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.