Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM50, Inhalt 0,50m³, 1300x1280x800mm,Tragl. 1000kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM50, Inhalt 0,50m³, 1300x1280x800mm,Tragl. 1000kg, Blau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM50, Inhalt 0,50m³, 1300x1280x800mm,Tragl. 1000kg, Blau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM50, Inhalt 0,50m³, 1300x1280x800mm,Tragl. 1000kg, Blau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM50, Inhalt 0,50m³, 1300x1280x800mm,Tragl. 1000kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-SKM50-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM50-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

- Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm

 - Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten

 - günstiger Lastschwerpunkt

 - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 - Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

 - stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

 - öl- und wasserdicht

 - Rollen und Schiebegriff

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Sonderausführungen lieferbar

 z.B. Edelstahl

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.792,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,70*
€ 2.383,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,27*
€ 2.358,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,07*
€ 2.246,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,76*
€ 2.185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,90*
€ 2.133,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.