Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Stapelkipper Typ BSK 30, Inhalt 0,30m³, 800x600x600mm,Tragl. 500kg, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Stapelkipper Typ BSK 30, Inhalt 0,30m³, 800x600x600mm,Tragl. 500kg, Grün
Kippbehälter Stapelkipper Typ BSK 30, Inhalt 0,30m³, 800x600x600mm,Tragl. 500kg, Grün
Kippbehälter Stapelkipper Typ BSK 30, Inhalt 0,30m³, 800x600x600mm,Tragl. 500kg, Grün
Kippbehälter Stapelkipper Typ BSK 30, Inhalt 0,30m³, 800x600x600mm,Tragl. 500kg, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-bsk30-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     bsk30-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für

robuste Beanspruchung

- gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- als Spänebehälter (siehe Seite 19)

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine
  Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
-  verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter, spänebehälter, Stapelkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.