| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51279-bsk90-2000 Herst.-Nr.: bsk90-2000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- gefüllt 3-fach stapelbar - Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz - als Spänebehälter (siehe Seite 19) Lackierung: Oberfläche - RAL 2000 - Orange - RAL 3000 - Rot - RAL 5012 - Blau - RAL 6011 - Grün - RAL 7005 - Grau - feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann - 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar) - verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar) Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 900l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter, spänebehälter, Stapelkipper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |