Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller Typ fhr 600 G, Fässer aufnehmen und transportieren,Tragkraft 300kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheberoller Typ fhr 600 G, Fässer aufnehmen und transportieren,Tragkraft 300kg, Verzinkt
Fassheberoller Typ fhr 600 G, Fässer aufnehmen und transportieren,Tragkraft 300kg, Verzinkt
Fassheberoller Typ fhr 600 G, Fässer aufnehmen und transportieren,Tragkraft 300kg, Verzinkt
Fassheberoller Typ fhr 600 G, Fässer aufnehmen und transportieren,Tragkraft 300kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-fhr600g-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     fhr600g-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Fässer aufnehmen und transportieren

- geeignet für die Beschickung von Auffangwannen,

  Gefahrstoff-Depots, Fass-Stapelpaletten usw.

- mit Zugdeichsel

- Lenkrollen Ø 180 mm, Bockrollen Ø 80 mm


Typ FHR 600 G

- für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer,

  Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer,

  Kunststoffdeckelfässer, Rechteckfässer und konische

  Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer

- Sonderausführungen lieferbar z.B. ex-geschützte Ausführung

  gemäß ATEX 95


Typ FHR 600 K

- mit Fassklammer für Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern,

  Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 5012 - Blau

 

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: fass lifter, FassgreiferFassheber, Fasswender, Fasskipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.837,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.131,78*
€ 4.916,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.078,72*
€ 4.853,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.935,59*
€ 4.683,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.871,43*
€ 4.607,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.837,85*
€ 4.567,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.