Fässer aufnehmen und transportieren
- geeignet für die Beschickung von Auffangwannen,
Gefahrstoff-Depots, Fass-Stapelpaletten usw.
- mit Zugdeichsel
- Lenkrollen Ø 180 mm, Bockrollen Ø 80 mm
Typ FHR 600 G
- für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer,
Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer,
Kunststoffdeckelfässer, Rechteckfässer und konische
Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer
- Sonderausführungen lieferbar z.B. ex-geschützte Ausführung
gemäß ATEX 95
Typ FHR 600 K
- mit Fassklammer für Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern,
Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern
Lackierung:
Oberfläche
- RAL 2000 - Orange
- RAL 5012 - Blau
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)