Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU, Inhalt 0,50m³, 1440x780x680mm, Traglast 1000kg, Farbe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU 500, Inhalt 0,50m³, 1440x780x680mm, Traglast 1000kg, Farbe Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU 500, Inhalt 0,50m³, 1440x780x680mm, Traglast 1000kg, Farbe Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU, Inhalt 0,50m³, 1440x780x680mm, Traglast 1000kg, Farbe Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU, Inhalt 0,50m³, 1440x780x680mm, Traglast 1000kg, Farbe Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-gu500-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gu500-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Das Original mit geringer Bauhöhe

 - günstiger Kippwinkel  

 - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 - Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

 - stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

 - Rollen nachrüstbar

 - als Spänebehälter


Oberfläche

lackiert:

RAL 2000 - Orange

RAL 3000 - Rot

RAL 5012 - Blau

RAL 6011 - Grün

RAL 7005 - Grau

feuerverzinkt nach EN ISO 1461 


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Aufnahmen für Kran, Hebelroller, Hubwagen oder Ballenklammer

- Anhängevorrichtung mit Deichsel

- öl- und wasserdicht

- einstellbare Kippbremse, hiermit ist der Kippvorgang regulierbar,

  geräuschdämmend und staplerschonend. Auch als Bausatz zum

  nachträglichen Einbau lieferbar. (ab Typ GU 500)

- hydraulische Kippvorrichtung

- auf Anfrage: Aufsatzrahmen, schraubbar, vergrößert den Inhalt (zur nachträglichen Montage) 

- Schwenkvorrichtung für Mülltonnen

 

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung


Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF) 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,33*
€ 1.635,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,97*
€ 1.600,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,01*
€ 1.512,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,35*
€ 1.483,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,19*
€ 1.460,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,79*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,45*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,22*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,51*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,19*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.