Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper LIFTOMAT Typ L/M 1300, Kippvorgang hydraulisch,Tragkraft 350kg, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper LIFTOMAT Typ L/M 1300, Kippvorgang hydraulisch,Tragkraft 350kg, Rot
Fasskipper LIFTOMAT Typ L/M 1300, Kippvorgang hydraulisch,Tragkraft 350kg, Rot
Fasskipper LIFTOMAT Typ L/M 1300, Kippvorgang hydraulisch,Tragkraft 350kg, Rot
Fasskipper LIFTOMAT Typ L/M 1300, Kippvorgang hydraulisch,Tragkraft 350kg, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-lm-1300-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     lm-1300-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper bauer
fasskipper

Dosierte Fassentleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern,

Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-

Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

 

- Drehbereich bis 270°

- 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi,

  beide Lenkrollen mit Feststeller

- sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und

  obere Spindelhalterung

- mit Handkurbel oder Endloskette an einem selbsthemmenden

  Schneckengetriebe


Ausführungen
Typ L/E

- elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier

  Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230 V Anschluss

Typ L/M

- hydraulische Ausführung mit Handpumpe

 

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95 (Typ L/M)


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasslifter, Fassheber, FassgreiferFassheber, Fasswender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.338,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.620,10*
€ 6.687,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.557,12*
€ 6.612,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.400,54*
€ 6.426,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.338,37*
€ 6.352,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.