Dosierte Fassentleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern,
Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-
Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt
- Drehbereich bis 270°
- 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi,
beide Lenkrollen mit Feststeller
- sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und
obere Spindelhalterung
- mit Handkurbel oder Endloskette an einem selbsthemmenden
Schneckengetriebe
Ausführungen
Typ L/E
- elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier
Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230 V Anschluss
Typ L/M
- hydraulische Ausführung mit Handpumpe
Sonderausführungen lieferbar
- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95 (Typ L/M)
Lackierung:
Oberfläche
- RAL 2000 - Orange
- RAL 3000 - Rot
- RAL 5012 - Blau
- RAL 6011 - Grün
- RAL 7005 - Grau
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)