Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Typ RS 60-I, 1050x405x560mm,Tragkraft 100kg, 60l-Fässer Transport, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Typ RS 60-I, 1050x405x560mm,Tragkraft 100kg, 60l-Fässer Transport, Grau
Fasslifter Typ RS 60-I, 1050x405x560mm,Tragkraft 100kg, 60l-Fässer Transport, Grau
Fasslifter Typ RS 60-I, 1050x405x560mm,Tragkraft 100kg, 60l-Fässer Transport, Grau
Fasslifter Typ RS 60-I, 1050x405x560mm,Tragkraft 100kg, 60l-Fässer Transport, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-rs60i7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     rs60i7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

TYP RS/D 91

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen

Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten

- Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M

- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt

- Sicherung gegen

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

 

TYP RS 60

Der Fasslifter für gefüllte 60-l-Stahl-Spundfässer

- stabile Konstruktion

- übersichtlich für den Staplerfahrer

- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt

- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen

- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt

- extrem hohe Klemmkraft

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Stützfüße für Pratzenstapler


Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fassgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.361,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,21*
€ 1.835,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,13*
€ 1.819,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,62*
€ 1.734,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,75*
€ 1.681,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,35*
€ 1.620,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.