Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter m. Schiebeverschluss Schüttgutbehälter Typ SG-D 375, 375Liter, 1090x860x1170mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter m. Schiebeverschluss Schüttgutbehälter Typ SG-D 375, 375Liter, 1090x860x1170mm, Orange
Silobehälter m. Schiebeverschluss Schüttgutbehälter Typ SG-D 375, 375Liter, 1090x860x1170mm, Orange
Silobehälter m. Schiebeverschluss Schüttgutbehälter Typ SG-D 375, 375Liter, 1090x860x1170mm, Orange
Silobehälter m. Schiebeverschluss Schüttgutbehälter Typ SG-D 375, 375Liter, 1090x860x1170mm, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-sg-d375-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     sg-d375-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

- mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm

- Rahmen aus Profilstahl

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung

 

SILOBEHÄLTER

Typ SR

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon

  eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

Typ SG

- Einfahrtaschen-Innenmaße BxH=175x65 mm, Abstand 565 mm

- Stapelecken

Typ SRE

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon

  eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- Einfahrtaschen-Innenmaße BxH=175x65 mm, Abstand 565 mm

 

Typen SR-D, SG-D, SRE-D

- Ausführung wie oben, jedoch mit Schieberverschluss und

 spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen,

 Öffnung 300 x 300 mm, bevorzugt für feinkörnige Schüttgüter


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Kranösen

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: silo behälter, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.386,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,37*
€ 1.867,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,01*
€ 1.849,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,57*
€ 1.759,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,86*
€ 1.706,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,06*
€ 1.649,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.