Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosband EB 9, Werkstoff W2, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlosband EB 9, Werkstoff W2, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 9, Werkstoff W2, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 9, Werkstoff W2, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 9, Werkstoff W2, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Artikel-Nr.:
     638-51280-120900003b
Hersteller:
     S-T
Herst.-Nr.:
     120900003b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Material: W2

Bandbreite: 9mm

Länge 3m

inkl. 8 klappbare Köpfe

Weitere Lieferbare Schellenvarianten siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schellenköpfe, schellenband 9 mm, schellenband, Schlauchschelle, Schneckengewinde, DIN 3017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.