Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosband EB 9, Werkstoff W4, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlosband EB 9, Werkstoff W4, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 9, Werkstoff W4, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 9, Werkstoff W4, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Endlosband EB 9, Werkstoff W4, 3m + 8 klappbare Schellenköpfe
Artikel-Nr.:
     638-51280-140900003b
Hersteller:
     S-T
Herst.-Nr.:
     140900003b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Material: W4

Bandbreite: 9mm

Länge 3m

inkl. 8 klappbare Köpfe

Weitere Lieferbare Schellenvarianten siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schellenköpfe, schlauchschellen endlosband 9mm, schellenband, Schlauchschelle, Schneckengewinde, DIN 3017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.