Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle 2-teilig, W1 Stahl verzinkt, Bandbreite 20mm, Größe 104-112mm, DIN 3017, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle 2-teilig, W1 Stahl verzinkt, Bandbreite 20mm, Größe 104-112mm, DIN 3017, 5 Stück
Gelenkbolzenschelle 2-teilig, W1 Stahl verzinkt, Bandbreite 20mm, Größe 104-112mm, DIN 3017, 5 Stück
Gelenkbolzenschelle 2-teilig, W1 Stahl verzinkt, Bandbreite 20mm, Größe 104-112mm, DIN 3017, 5 Stück
Gelenkbolzenschelle 2-teilig, W1 Stahl verzinkt, Bandbreite 20mm, Größe 104-112mm, DIN 3017, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51280-21202104112
Hersteller:
     S-T
Herst.-Nr.:
     21202104112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

TOP Qualität für starke Anzugswerte!

Material: W1 Stahl verzinkt

DIN 3017-3-C2

Massive Rundbolzen

Stabile Bänder

Gehärtete Schraube mit Außensechskant

Bandbreite 20mm

Größe: 104,0 - 112,0mm

VE = 5

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.