Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel für Tierhygiene Curacid CAVEA, 500ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Desinfektionsmittel für Tierhygiene Curacid CAVEA, 500ml
Desinfektionsmittel für Tierhygiene Curacid CAVEA, 500ml
Desinfektionsmittel für Tierhygiene Curacid CAVEA, 500ml
Artikel-Nr.:
     638-51287-113501
Hersteller:
     PICO-Medical
Herst.-Nr.:
     113501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 500ml
desinfektionslösung

Curacid Cavea ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für die effektive Desinfektion für Oberflächen, die mit Tieren in Kontakt kommen: Käfige, Volieren, Futtertröge, Katzentoiletten, Hundehütten, Korb, Transportkisten, Brutmaschinen, Wasserstationen, Futterstationen, u.v.m.
Curacid Cavea tötet zuverlässig pathogene Keime in Stallungen von Hühnern, Tauben, Greifvögel, Kunden, Katzen, Hamster, Meerschweinchen und allen anderen Haustieren ab.
Erreger von z. B. Druse, Pferderotz, Geflügelpest, bakterielle Infektionen beim Pferd, Kehlsucht, Vogelgrippe, Tollwut, Geflügelcholera, Geflügeltuberkulose, Newcastle Disease, Geflügelpest, Katzenleukämie, Paratuberkulose, afrikanische Schweinepest, Staupe oder PED bei Schweinen können beseitigt werden. Zusätzlich ist Curacid Cavea auch gegen Influenzaviren, Salmonellen, Staphylokokken und Lepsospiren wirksam.

  •     universell für Tierbehausungen, Futter- und Brutstätten
  •     umfassende und schnelle Wirkung gegen eine Vielzahl von Erregern
  •     ohne Gluteral, keine Sensibilisierungsreaktion der Atemwege
  •     ohne unerwünschten Inhaltsstoffe gem. Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion

Curacid Cavea ist gebrauchsfertig und wird aus ca. 30cm Entfernung auf die zu desinfizierende Fläche gesprüht. Die Flächen müssen zuvor von Verschmutzungen gereinigt werden. Die Einwirkzeit beträgt mind. 5 Min. und max. 60 Minuten. Je länger die Einwirkzeit, umso besser die Wirksamkeit gegen Keime. Nach der Einwirkzeit Flächen feucht abwischen oder abspülen. Curacid Cavea ist nicht für die direkte Anwendung am Tier vorgesehen.

Wirksame Bestandteile in 100g: 0,3g 3-Aminopropyldodecylpropane-1,3-diamin; weitere Bestandteile: ethoxyliertes Isotridecanol, Komplexbildner, Hilfsstoffe

Produktgruppe 3/PT3 (Hygiene im Veterinärbereich) bestätigt: Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich wie Desinfektionsmittel, desinfizierende Seifen, Produkte für Körper- und Mundhygiene oder mit antimikrobieller Funktion. Produkte zur Desinfektion von Materialien und Oberflächen im Zusammenhang mit der Unterbringung oder Beförderung von Tieren.

Biozide Wirk- und Inhaltsstoffe: siehe Produktdatenblatt
Gefahren- und Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

BauA: N-108644

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Mindestbestellmenge: 10 Flaschen

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 500ml, Händedesinfektion, Hautdesinfektion, Sprühdesinfektion, händedekontamination, Händereinigung, Waschlotion, Atemschutzdesinfektion, PSA Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Flaschen (ab € 7,145* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,36*
€ 113,4784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,88*
€ 111,7172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,96*
€ 107,0524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,60*
€ 105,434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.