Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCUECLEAN F5, Spezialreiniger PSA, Brandrußentferner, 1000ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RESCUECLEAN F5, Spezialreiniger PSA, Brandrußentferner, 1000ml
RESCUECLEAN F5, Spezialreiniger PSA, Brandrußentferner, 1000ml
RESCUECLEAN F5, Spezialreiniger PSA, Brandrußentferner, 1000ml
Artikel-Nr.:
     638-51287-113923
Hersteller:
     PICO-Medical
Herst.-Nr.:
     113923
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Händedesinfektion
Hautdesinfektion
Desinfektionsmittel
Sprühdesinfektion

Rescueclean F5 Power-Dekon hat hochwertige und moderne Inhaltsstoffe und ist für empfindliche Materialien geeignet.
RescueClean F5 eignet sich für die manuelle Beseitigung von starken Verschmutzungen wie z. B. Brandruß nach dem Innenangriff noch direkt an der Einsatzstelle.
RescueClean F5 kann auch sehr gut zur Vorbehandlung von PSA z. B. in der Atemschutzwerkstatt verwendet werden, wenn im Nachgang eine maschinelle Dekontamination stattfindet. Um Schaumbildung in der Maschine zu verhindern, vorher die mit RescueClean F5 behandelte PSA mit viel Wasser abspülen.

RescueClean F5 ist gebrauchsfertig, benetzt gleichmäßig, und ist angenehm im Geruch. Die gute Materialverträglichkeit gestattet eine universelle Anwendung und ist sehr gut im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung von Feuerwehren und Rettungswesen einsetzbar, um in der Atemschutzwerkstatt oder an der Einsatzstelle starke Verschmutzungen wirksam zu beseitigen.

  •  effektive Dekontamination von hartnäckigen Verschmutzungen
  •  zur effektiven Beseitigung von Brandruß und öligen Verunreinigungen
  •  zur schnellen Beseitigung von gefährlichen Stoffen noch direkt an der Einsatzstelle zur Aufrechterhaltung der schwarz-weiß-Trennung
  •  zur Vorreinigung in der Atemschutzwerkstatt vor einer maschinellen Aufbereitung

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % kationische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Polycarboxylate, Duftstoffe (Limonene), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinon).

Mindestbestellmenge: 10 Flaschen

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Flaschen (ab € 10,722* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,67*
€ 160,2573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,87*
€ 159,3053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,33*
€ 152,7127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,32*
€ 146,7508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,22*
€ 127,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.