Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCUECLEAN H3, Hybrid-Waschlotion, 500ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RESCUECLEAN H3, Hybrid-Waschlotion, 500ml
RESCUECLEAN H3, Hybrid-Waschlotion, 500ml
RESCUECLEAN H3, Hybrid-Waschlotion, 500ml
Artikel-Nr.:
     638-51287-113975
Hersteller:
     PICO-Medical
Herst.-Nr.:
     113975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Cremeseife

RescueClean H3 ist ein Kombi-Produkt zur gleichzeitigen Händewaschung und Händedesinfektion. Hautverträgliches, alkoholisches, Händedekontaminationsmittel zum gleichzeitigen Waschen und Desinfizieren der Hände. Wirkt auch bei stark verschmutzten Händen und ist so sehr gut zum Einhalten der Einsatzstellenhygiene geeignet. Die Keimreduktion erfüllt die strengen Richtlinien der EN 1499.

Für Bereiche, in denen eine schnelle und sichere Desinfektion mit gleichzeitiger Reinigung der Haut- und Hände notwendig ist.

  •     sehr gute Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Viren, inkl. HBV, HIV, Noro,...
  •     gegen behüllte und unbehüllte Viren
  •     wirksam auch gegen MRSA, Corana, Influenza, etc.
  •     Einwirkzeit nur 30 Sekunden
  •     getestet gem. EN1499 Hygienische Händewaschung
  •     begutachtet u. a. nach den Richtlinien der VAH
  •     seht gut geeignet auch bei schmutzbelasteten Händen
  •     ohne Farb- und Duftstoffe
  •     Dermatest sehr-gut

Wirksame Bestandteile in 100g: 64g Ethanol, 1,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid; weitere Bestandteile: Tenside, Hilfsstoffe
BauA: N-81366

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Besondere Hinweise: Rechteckflaschen für die Nutzung in Universal-Armhebelspendern geeignet
Gewinde bei den Rechteckflaschen: ND25

Mindestbestellmenge: 18 Flaschen

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkonzentrat 500 ml, dekontaminationsseife, Händedesinfektion, Hautdesinfektion, Desinfektionsmittel, Sprühdesinfektion, händedekontamination, Händereinigung, Waschlotion, Atemschutzdesinfektion, PSA Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,82016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Flaschen (ab € 4,60112* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,31004*
€ 130,07895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,75006*
€ 129,41257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,52014*
€ 125,56897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,99006*
€ 122,55817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,82016*
€ 98,55599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.