Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten Klasse 5.2, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten Klasse 5.2, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück
Gefahrgutetiketten Klasse 5.2, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück
Gefahrgutetiketten Klasse 5.2, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-520-30-4
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     520-30-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS
Gefahrgutetiketten
Gefahrstoffetiketten
Klasse 5.2

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 5.2"

Der Gefahrgutaufkleber dient zur Kennzeichnung von organischen Peroxiden und die Zubereitung von organischen Peroxiden. Gemäß ADR 2.2.52.1.3 sind organische Perixide, Stoffe, die das bivalente -O-O-Strukturelement enthalten und die als Derivate des Wasserstoffperoxids, in welchem ein Wasserstoffatom oder beide Wasserstoffatome durch organische Radikale ersetzt sind, angesehen werden können.

Die Klasse 5.2 ist folgenden Gefahrguteigenschaften ausgesetzt:

  • Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen, 
  • bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), 
  • Reigung oder Stößen.

Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung führen. Das Kennzeichen hat als Merkmalseigenschaft das Symbol "Flamme" auf rotem Grund und die Ziffer "5.2" in der unteren Ecke auf gelbem Grund, jeweils in schwarzem Druck aufgeführt.

Material Chromohaftpapier

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        5x5; 10x10
  • Druck:                        2-fabig gelb/rot
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie

  • UV-Beständigkeit:      ja
  • Größe:                         10x10; 25x25; 30x30
  • Druck:                          2-farbig gelb/rot
  • Eigenschaften:           permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 5,9184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,68*
€ 219,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,73*
€ 217,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,39*
€ 208,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,45*
€ 201,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,96*
€ 176,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.