Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF Kugelhahn PVC/EPDM, 63mmØ, für Aricon-Dosierbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GF Kugelhahn PVC/EPDM, 63mmØ, für Aricon-Dosierbehälter
GF Kugelhahn PVC/EPDM, 63mmØ, für Aricon-Dosierbehälter
GF Kugelhahn PVC/EPDM, 63mmØ, für Aricon-Dosierbehälter
GF Kugelhahn PVC/EPDM, 63mmØ, für Aricon-Dosierbehälter
Artikel-Nr.:
     638-51299-546-pvc-63
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     546-pvc-63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

passend für Dosierbehälter

PVC-Kugelhahn Typ 546 mit Klebemuffe, Fabrikat Georg Fischer

PVC-3-Wege-Kugelhahn (T-Bohrung) Typ 543 mit Klebemuffe, Fabrikat Georg Fischer

PVC-Kugelrückschlagventil Typ 360 mit Klebemuffe, Fabrikat Georg Fischer

Radial ein- und ausbaubar

Kugeldichtung aus PTFE

Durchmesser: 63mm

Nennweite: 50mm

Weitere Suchbegriffe: kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, 3-wege-Hahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,96*
€ 611,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.