Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schweißstab AIMg5, 2,0mm, 3.3556 WIG, 1.000mm, 1,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Schweißstab AIMg5, 2,0mm, 3.3556 WIG, 1.000mm, 1,0kg
Aluminium-Schweißstab AIMg5, 2,0mm, 3.3556 WIG, 1.000mm, 1,0kg
Aluminium-Schweißstab AIMg5, 2,0mm, 3.3556 WIG, 1.000mm, 1,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55671
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55671
EAN/GTIN:
     9004853556715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab
Schweißstab

Aluminium-Schweißstäbe, TÜV-geprüft

WIG/TIG-Schweißstäbe

Autogen-Schweißstäbe

Alu-Schweißstäbe AlMg5/3.3556 für WIG

Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-Magnesium-

Legierungen. Verarbeitung unter Schutzgas Argon.

Bei größeren Werkstücken und bei Wandstärken über 15 mm Schweißspalt

auf 150 bis 200 °C vorwärmen.

Schweißstab-Ø 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 mm, Länge 1000 mm

Normbezeichnung  EN ISO 18273 - AL 5356 (AlMg5)

Werkstoffnummer  3.3556

Zulassungen  TÜV, DB, UDT, LR, CE

Stromart WIG  Wechselstrom (~)

Werkstoffe:

AlMg 1 (3.3315), AlMg 3 (3.3535), AlMg 5 (3.3555), AlMgSi 1 (3.2315)

 

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 18,87*
€ 26,93*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,99*
€ 34,67*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 41,14*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 37,06*
€ 49,72*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 83,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 70,52* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55670
ab € 19,30*
Ähnlich
ELMAG
55672
ab € 18,43*
Ähnlich
ELMAG
55686
ab € 18,09*
Ähnlich
ELMAG
55687
ab € 18,05*
Ähnlich
ELMAG
55688
ab € 17,41*
Ähnlich
ELMAG
55689
ab € 17,41*
Ähnlich
ELMAG
55661
ab € 29,36*
Ähnlich
ELMAG
55660
ab € 27,06*
Ähnlich
ELMAG
55664
ab € 27,09*
Ähnlich
ELMAG
55679
ab € 11,01*
Ähnlich
ELMAG
55678
ab € 10,89*
Ähnlich
ELMAG
55675
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.