Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schweißstab AISi5, 1,6mm, 3.2245 WIG, 1.000mm, 1,0kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aluminium-Schweißstab AISi5, 1,6mm, 3.2245 WIG, 1.000mm, 1,0kg
Aluminium-Schweißstab AISi5, 1,6mm, 3.2245 WIG, 1.000mm, 1,0kg
Aluminium-Schweißstab AISi5, 1,6mm, 3.2245 WIG, 1.000mm, 1,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55686
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55686
EAN/GTIN:
     9004853556869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab
Schweißstab
3.2245

Aluminium-Schweißstäbe, TÜV-geprüft

WIG/TIG-Schweißstäbe

Autogen-Schweißstäbe

Alu-Schweißstäbe AlSi5/3.2245 für WIG

Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-Silizium-

Legierungen. Verarbeitung unter Schutzgas Argon.

Bei größeren Werkstücken und bei Wandstärken über 15 mm Schweißspalt

auf 150 bis 200 °C vorwärmen.

Schweißstab-Ø 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 mm, Länge 1000 mm

Normbezeichnung  EN ISO 18273 - S AI 4043 (AlSi5)

Werkstoffnummer  3.2245

Zulassungen  TÜV, DB, UDT, LR, CE

Stromart WIG  Wechselstrom (~)

Werkstoffe:

AlSi-Legierungen, bedingt auch AiCu MG I (3.1325), AlMgSi 1 (3.2315),

AlZn 4,5 Mg 1 (3.4335)

 

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 21,90*
ab € 18,09*
€ 25,71*
5 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,33*
€ 33,54*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 41,20*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,06*
€ 47,34*
Lager 638
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 82,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 70,16* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55670
ab € 19,30*
Ähnlich
ELMAG
55671
ab € 18,87*
Ähnlich
ELMAG
55672
ab € 18,43*
Ähnlich
ELMAG
55687
ab € 18,05*
Ähnlich
ELMAG
55688
ab € 17,41*
Ähnlich
ELMAG
55689
ab € 17,41*
Ähnlich
ELMAG
55661
ab € 29,36*
Ähnlich
ELMAG
55660
ab € 27,06*
Ähnlich
ELMAG
55664
ab € 27,09*
Ähnlich
ELMAG
55679
ab € 11,01*
Ähnlich
ELMAG
55678
ab € 10,89*
Ähnlich
ELMAG
55675
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.