Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1350x800x1785mm, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1350x800x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1350x800x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1350x800x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20005406
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20005401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg

- Etagenböden alle 100 mm einhängbar

- Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

- Stabile Stahlrohrkonstruktion mit  eingeschweißten Drahtgittern

-  Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Bodenplatte aus wiederverwertetem,  abriebfesten Kunststoff

Radausstattung

- Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm

- Lenkrollen mit Doppelstopp

- Mit zwei Wänden

- Zerlegte Anlieferung – leichte Montage

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann optional und Optionen

- Hand-Zugdeichsel Nicht nachrüstbar

- Einhängbare Etagenböden aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, wahlweise

  glatt oder 45 mm hoher  Umrandung

- Jeweils mit 4 Auflagehaken

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, beg etagenwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Drahtgitterwagen, Schrankwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,23*
€ 1.073,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,44*
€ 1.059,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,25*
€ 1.015,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,11*
€ 981,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,44*
€ 940,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.