Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1420x500x1300mm, ohne Ladeflächen, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1420x500x1300mm, ohne Ladeflächen, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1420x500x1300mm, ohne Ladeflächen, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Regalwagen Schiebewagen, 1420x500x1300mm, ohne Ladeflächen, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20008106
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20008101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg

Zur Sicherung der Ladung 3-seitig mit Gitter versehen

- Tragfähigkeit je Ladefläche 50 kg

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Maschenweite der Rückwand 150 x 300 mm, der Stirnseiten 100 x 100 mm

- Bodenplatte aus wiederverwertbarem Kunststoff

 

Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, 

  Vollgummireifen, Rollenlager

- Grundausführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatte!!!


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann optional

Ladeflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet

Im 100-mm-Raster einhängbar

 

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, beg etagenwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Drahtgitterwagen, Schrankwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 750,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,21*
€ 1.027,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,27*
€ 1.011,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,18*
€ 970,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,80*
€ 937,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.