Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Schrankwagen, Doppelflügeltür, 1150x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Schrankwagen, Doppelflügeltür, 1150x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Schrankwagen, Doppelflügeltür, 1150x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20010906
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20010905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg

Schrankwagen mit Flügeltüren

Tragfähigkeit 500 kg

- Modulare Bauweise mit umfangreichem Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann zum individ. Ausbau

- Mit Doppelflügeltür

- Abschließbar

- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion

- Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Doppel-Flügeltür mit Basquille-Verriegelung

- mit gleichschließendem Zylinderschloss

Bodenplatte aus wiederverwertbaren Kunststoffen

- rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche

- wetterbeständig, Öl- und weitgehend säurefest

Türen und Wände aus Stahlblech

Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen

- Vollgummireifen, Ø 200 mm

- Rollenlager

- Stahlrahmen, Türfüllungen in 2 Ausführungen

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann Fachböden

- MDF-Platte, Dekor beschichtet

- Länge x Breite 1032 x 682 mm

- Tragfähigkeit 50 kg

- Im 50-mm-Raster  höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken

Zugdeichselset

- Auch nachträglich anschraubbar

 

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, beg etagenwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Drahtgitterwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.239,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,47*
€ 2.916,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.428,67*
€ 2.890,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.331,40*
€ 2.774,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,26*
€ 2.713,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,91*
€ 2.665,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.