Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechkastenwagen Schrankwagen 900x515x910mm,abschließbar, Vollgummireifen, Tragf. 250kg, Bicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechkastenwagen Schrankwagen 900x515x910mm,abschließbar, Vollgummireifen, Tragf. 250kg, Bicolor
Blechkastenwagen Schrankwagen 900x515x910mm,abschließbar, Vollgummireifen, Tragf. 250kg, Bicolor
Artikel-Nr.:
     638-51370-20014106
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20014105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Schrankwagen
schrankwagen traglast 250kg

KOMPAKT

- Ideal zum Lagern und Transportieren

- Abschließbar

- Robuste Stahlkonstruktion

- mit Schiebegriff leicht und komfortabel zu bewegen

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- Doppelflügeltüren im Winkel von 180° zu öffnen

- diebstahlsicher abschließbar über Basquille-Verriegelung

  mit gleichschließendem Zylinderschloss

- mit 3-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

- 30 mm überstehende Stahlkante

- Bicolor In Weißaluminium RAL 9006 und Lichtblau RAL 5012

 

Radausstattung

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager

- Lenkrollen mit Dopplestopp

- mit spurlosen Vollgummireifen

 

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: schrankwagen, schrankwagen beg, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft, Blechwagen, Gitterwagen, Drahtkastenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.199,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,57*
€ 1.633,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,36*
€ 1.620,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,73*
€ 1.537,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,89*
€ 1.486,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,11*
€ 1.426,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.