Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen Etagenwagen Drahtgitter, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen Etagenwagen Drahtgitter, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau
Gitterwagen Etagenwagen Drahtgitter, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau
Gitterwagen Etagenwagen Drahtgitter, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20023201
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20023201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen

Ideal zum Zwischenlagern und  Transportieren

- Zugdeichsel als Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann lieferbar, Abbildung mit Zugdeichsel

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm

- Eine Längsseite mit abschließbarer  Doppel-Flügeltür

  Basquille-Verschluss mit gleich schließendem Zylinderschloss

Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen,  Vollgummireifen,

  Rad-Ø 200 mm

- Rollenlager

Bodenplatte

- Aus wiederverwerteten Kunststoffen

- Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche

- Wetterbeständig

- Öl- und weit gehend säurefest

- Recyclingfähig

- Deutsches Gebrauchsmuster

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.251,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,61*
€ 1.650,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,07*
€ 1.614,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,24*
€ 1.531,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,97*
€ 1.504,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,46*
€ 1.489,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.