Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Werkstattpult, 1140x590x520mm, mit Stahlblechschrank, Stationär, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehpult Werkstattpult, 1140x590x520mm, mit Stahlblechschrank, Stationär, Grau
Stehpult Werkstattpult, 1140x590x520mm, mit Stahlblechschrank, Stationär, Grau
Stehpult Werkstattpult, 1140x590x520mm, mit Stahlblechschrank, Stationär, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20027806
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20027801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Stationär oder fahrbar

Praxisgerechte  Ausführungen

Pultkasten und Schreibplatte aus Stahlblech, abschließbar. Jeweils mit zwei

Kunststoff-Ablagekästen.

Stahlrohrgestell pulverbeschichtet,  anthrazitgrau RAL 7016. Pultkasten und

Schrank lichtgrau RAL 7035.

 

Nr. 1 Mit zwei Fachböden

- Fest eingeschweißte Stahlblechböden.

Nr. 2 Mit Schrank

- Stahlblechschrank mit herausnehm barem Zwischenboden und

  gleichschließendem Zylinderschloss

- Schrank-Innenmaße H x B x T 720 x 520 x 420 mm.

Nr. 3 Mit Schrank und drei Schubladen

- Stahlblechschrank mit gleichschließendem Zylinderschloss

- Drei Schubladen mit  Zentralverschluss,  Höhe je 80 mm

- Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann Rollensatz

Optional

Bestehend aus 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit  Feststeller. Rad-Ø 75 mm

Höhe der Schreibplatte dadurch +80 mm

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.101,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,49*
€ 1.460,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,40*
€ 1.454,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,35*
€ 1.397,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,54*
€ 1.359,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,82*
€ 1.311,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.