Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer Lagerbox für Druckgasbehälter, Typ 150-300, Kapaz. 36 x (11 o. 33kg), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer Lagerbox für Druckgasbehälter, Typ 150-300, Kapaz. 36 x (11 o. 33kg), verzinkt
Gasflaschencontainer Lagerbox für Druckgasbehälter, Typ 150-300, Kapaz. 36 x (11 o. 33kg), verzinkt
Gasflaschencontainer Lagerbox für Druckgasbehälter, Typ 150-300, Kapaz. 36 x (11 o. 33kg), verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51377-150300
Hersteller:
     SKW Solutions
Herst.-Nr.:
     51377-150300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

- vorschriftmäßige Lagerung von Druckgasflaschen gemäß TRBS 3145

- inkl. Dachplatten verzinkt und mit Polyester Beschichtung

- Tür rechts nach außen zu öffnen

- mit Klappriegelverschluss und Vorrichtung für Hängeschloss

- einfache Montage

- Verzinkung  nach DIN 1461

- verzinkter Lagertisch optional erhältlich

 

Abmessungen außen B xT x H:

3000 x 1500 x 2150mm

 

Hinweis:

- Alle Lagerboxen sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu

  verankern!

- Auf die Explosions- oder Vergiftungsgefahr, sowie auf das Verbot des

  Betretens der Lagerboxen durch Unbefugte, ist bauseits mit Schildern

  hinzuweisen!

- Da die Bodenbeschaffenheiten vor Ort jeweils unterschiedlich sind,

  gehört Material für die Bodenbefestigung nicht zum Lieferumfang

Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, gasflaschendepot denios, gasflaschendepot mit dach, gasflaschendepot ohne boden, Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank denios, Druckgasflaschenschränke, Flüssiggasflaschenschränke, Gasflaschen-Depots, Gasflaschenlagerung, TRG-Schränke, Druckgasflaschenschrank, Gasflaschenlagerboxen, Flaschendepots, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazine, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.532,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.881,98*
€ 4.619,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.821,70*
€ 4.547,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.649,11*
€ 4.342,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.567,18*
€ 4.244,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.532,03*
€ 4.203,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKW Solutions
51377-lt150
ab € 573,69*
Zubehör
SKW Solutions
51377-lt200
ab € 646,56*
Zubehör
SKW Solutions
51377-lt300
ab € 848,46*
Zubehör
SKW Solutions
51377-lt400
ab € 990,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.