Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagen Trockenwagen KM152975, 955x600x845, 10 Böden, Tragfähigk. 100kg, lackiert Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hordenwagen Trockenwagen KM152975, 955x600x845, 10 Böden, Tragfähigk. 100kg, lackiert Grau
Hordenwagen Trockenwagen KM152975, 955x600x845, 10 Böden, Tragfähigk. 100kg, lackiert Grau
Hordenwagen Trockenwagen KM152975, 955x600x845, 10 Böden, Tragfähigk. 100kg, lackiert Grau
Artikel-Nr.:
     638-51386-km152975
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM152975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Pulverlackiert, Topplatte in Buche - Dekor

- Höhe der Topplatte 770 mm

- Abstand zwischen den Gitterböden 45 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100 mm

- Tragfähigkeit: 100 kg

weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,45*
€ 640,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,99*
€ 634,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,57*
€ 537,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.