Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagen Trockenwagen KM152979, 1520x860x1960, 14 Etagen, Tragfähigk. 20kg/Ebene, lackiert Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hordenwagen Trockenwagen KM152979, 1520x860x1960, 14 Etagen, Tragfähigk. 20kg/Ebene, lackiert Weiß
Hordenwagen Trockenwagen KM152979, 1520x860x1960, 14 Etagen, Tragfähigk. 20kg/Ebene, lackiert Weiß
Hordenwagen Trockenwagen KM152979, 1520x860x1960, 14 Etagen, Tragfähigk. 20kg/Ebene, lackiert Weiß
Artikel-Nr.:
     638-51386-km152979
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM152979
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Pulverlackierter Rahmen und elektrolytisch verzinkte Stäbe

welche mit Kunststoffschlauch überzogen sind.

Stäbe einzeln einsteckbar

- Die beiden mittleren Abschnitte sind seitlich verstellbar

- Höhe bis zur obersten Ablage 1770 mm

- Gesamtlänge der Stäbe 740 mm, beladbare Länge ca. 650 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 125 mm

- Tragfähigkeit / Ebene ca. 20 kg

- Tragfähigkeit: 300 kg

weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,07*
€ 1.206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,08*
€ 1.193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,43*
€ 1.141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,26*
€ 1.102,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,75*
€ 1.045,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.