Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufswagen Metall, KM8200B, 1130x550x940mm, 2 Böden, Tragfähigk. 250kg, Antrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkaufswagen Metall, KM8200B, 1130x550x940mm, 2 Böden, Tragfähigk. 250kg, Antrazit
Verkaufswagen Metall, KM8200B, 1130x550x940mm, 2 Böden, Tragfähigk. 250kg, Antrazit
Verkaufswagen Metall, KM8200B, 1130x550x940mm, 2 Böden, Tragfähigk. 250kg, Antrazit
Artikel-Nr.:
     638-51386-km8200b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM8200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

-  Höhe bis zum obersten Boden 705 mm  

-  Randhöhe 90 mm

-  Abstand zwischen den Böden 325 mm  

-  Bodenabmessungen 935 x 535

-  4 Lenkrollen 125 mm  

-  Tragfähigkeit: 250 kg
 

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,08*
€ 639,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,65*
€ 614,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.