Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI Rückensprüher "P16SI", Rückensprühgerät, hohe Chemikalienverträglichkeit, 16 Liter, 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI Rückensprüher "P16SI", Rückensprühgerät, hohe Chemikalienverträglichkeit, 16 Liter, 4bar
PROFI Rückensprüher "P16SI", Rückensprühgerät, hohe Chemikalienverträglichkeit, 16 Liter, 4bar
PROFI Rückensprüher "P16SI", Rückensprühgerät, hohe Chemikalienverträglichkeit, 16 Liter, 4bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-3011
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     3011e
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät

Der P16si- Rückensprüher Viton mit seinen 16 L- Tank bietet noch mehr ist ein als der normale P16.

Dieses Rückensprühgerät bietet anstelle der normalen NBR- Dichtungssätze, höherwertige und beständige Dichtungen aus VITON. Außerdem gehört eine  V2A-Edelstahl Lanze dazu um auch hier eine höhere Chemikalienverträglichkeit für eine Vielzahl von chem. Stoffe zu bieten.

P16si Rückensprüher - vielseitige Anwendungsgebiete: Unkraut- und Schädlingsbekämpfung im Garten, Obst-, Wein-, und Gemüseanbau, Land-, und Forstwirtschaft, Seuchenbekämpfung, Insektenbekämpfung, Ungezieferbekämpfung, Gebäudereinigung, u.v.m.

Das Sprühgerät ist professionell und praktisch ausgestattet, bleibt aber dennoch sehr einfach zu bedienen. Durch das sehr breit gepolstert Tragegeschirr entsteht ein hoher Trage-Komfort, der längere Tragezeiten angenehm macht.

Ausstattung:

  • V2A-Edelstahl Teleskop-Sprühlanze 80 bis 135 cm
  • 16 Liter Tankgröße mit integr. Hochleistungs-Kolbenpumpe
  • Düse verstellbar von Sprühnebel bis Vollstrahl
  • Dosiergriff mit Start- / Stop- oder Dauerbetrieb -Funktion
  • 2-Level-Filtersystem
  • langer gewebeverstärkter Schlauch
  • VITON-Dichtungssatz

 

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Suchbegriffe: rückenspritze, Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher, Akku-Sprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.