Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizter Handschuh Fäustling AG4 FIRE-MITTEN, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beheizter Handschuh Fäustling AG4 FIRE-MITTEN, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe L
Beheizter Handschuh Fäustling AG4 FIRE-MITTEN, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe L
Beheizter Handschuh Fäustling AG4 FIRE-MITTEN, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe L
Artikel-Nr.:
     638-51409-ag4-l
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     ag4-l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
ALPENHEAT beheizte Fäustlinge FIRE-MITTEN

Modell: AG4

 Das Frieren beginnt in den äußersten Gliedmaßen, den Fingern und Händen.

Die Durchblutung verringert sich und die Körpertemperatur sinkt ? die Gesundheit

kann darunter leiden.

Die beheizbaren Fäustlinge mit integriertem Unterziehhandschuh halten die Hände

warm und vermeiden kalte Finger bei kaltem Wetter. Sie sind geeignet für

Outdoor-Aktivitäten bei frostigem Klima. Beheizte Fäustlinge sind ideal für Wandern,

Skifahren, Nordic Walking, Jagen und jede Tätigkeit, bei denen die Hände der Kälte

ausgesetzt sind.

Das Heizelement in den Handschuhen ist so konzipiert, dass der Heizdraht entlang

der Finger verläuft und dadurch die ganze Hand warm gehalten wird. Das Design in

mehreren Schichten macht die Handschuhe bequem zu tragen. Der beheizbare

Fäustling lässt sich per Reißverschluss öffnen und mit Magnetverschluss nach hinten

klappen um mit dem Innenfingerhandschuhe eine optimale Bewegungsfreiheit für einen

guten Griff zu erlangen.

Der Akku ist in speziellen Taschen in den Handschuhen integriert. Die Wärme lässt

sich mit dem außen angebrachten Druckknopf bequem regulieren. 

Spezifikationen:

1. Beheizter Fäustling:

  • Beheizter Fäustling mit integriertem Unterziehhandschuh
  • Wind- und Wasserabweisend
  • Flexible Heizdrähte entlang den Fingern
  • Knopfloch Öffnung für Bedienung mit rechtem Zeigefinger
  • Farbe: schwarz
  • 4 Größen: S - XL
  • Material: 100% Polyester,

 2. Alpenheat Controller mit Akkupack

  • Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 7.4V / 1.7 Ah / 12.6Wh
  • Akku: klein, leicht (86g) und kompakt (50 x 70 x 10mm)
  • 3 Heizstufen
  • Heizdauer 2 ? 5 Stunden
  • Druckknopfbetätigung 

3. Alpenheat Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz

  • Ladezeit ca. 4 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Fausthandschuhe, Fäustlinge, beheizbare bekleidung, Handschuh, beheizter Handschuh, Unterziehhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,22*
€ 528,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.