Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablaßwanne Ölauffangwanne für Arbeitsgruben 90l, Gitterrost, einstellbare Spurweite 800 bis 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölablaßwanne Ölauffangwanne für Arbeitsgruben 90l, Gitterrost, einstellbare Spurweite 800 bis 1200mm
Ölablaßwanne Ölauffangwanne für Arbeitsgruben 90l, Gitterrost, einstellbare Spurweite 800 bis 1200mm
Ölablaßwanne Ölauffangwanne für Arbeitsgruben 90l, Gitterrost, einstellbare Spurweite 800 bis 1200mm
Ölablaßwanne Ölauffangwanne für Arbeitsgruben 90l, Gitterrost, einstellbare Spurweite 800 bis 1200mm
Artikel-Nr.:
     638-51414-046-1457-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     046-1457-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne

Für den platzsparenden Einsatz in Arbeitsgruben

Ausstattung:

Wannenvolumen 90l

Eingebautes Antischwellblech gegen Überschwappen

Gitterrost für Ölfilterablage

Einstellbare Spurweite von 800 bis 1200mm

G F 3/4" Ablaßkugelhahn

Technische Daten:

Höhe: 270mm

Breite: 800-1200mm

Tiefe: 740mm

Gewicht: 35,5kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, altölauffangwanne, Ölablaßgerät, Ölauffanggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 822,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,81*
€ 1.124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,36*
€ 1.108,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,84*
€ 1.026,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,22*
€ 978,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.