Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungseinsatz Dichtring "Typ DW-T 450" gegen drückendes Wasser, Ø Kernbohrung 450mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ DW-T 450" gegen drückendes Wasser, Ø Kernbohrung 450mm, verzinkt
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ DW-T 450" gegen drückendes Wasser, Ø Kernbohrung 450mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51490-dwt450
Hersteller:
     Doyma (HKD)
Herst.-Nr.:
     dw-t-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Typ DW-T und Typ DW-E-T

Geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau dicht gegen drückendes

Wasser (DIN 18?336)

- mit 40 mm Dichtbreite

- Typ DW-T: alle Metallteile galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und versiegelt

- Typ DW-E-T: alle Metallteile aus Edelstahl rostfrei

- gasdicht

Weitere Artikelbeschreibung bzw. Artikelvarianten siehe Artikeldatenblatt PDF.

Weitere Suchbegriffe: Dichtringe, Dichtungssatz, Dichtungssätze, Dichtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,50*
€ 1.282,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,78*
€ 1.268,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,38*
€ 1.194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,46*
€ 1.144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,35*
€ 1.080,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr1
ab € 59,97*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr2
ab € 34,96*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la1
ab € 78,91*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la2
ab € 47,31*
Zubehör
Doyma (HKD)
31cf
ab € 200,08*
Zubehör
Doyma (HKD)
abd1-set
ab € 176,46*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh100
ab € 7,01*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh125
ab € 8,77*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh150
ab € 10,50*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh200
ab € 12,22*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh250
ab € 19,25*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh300
ab € 26,23*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh350
ab € 34,79*
Zubehör
Doyma (HKD)
51490-sh400
ab € 50,62*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh80
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.