Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungseinsatz Dichtring "Typ DW-T 600" gegen drückendes Wasser, Ø Kernbohrung 600mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ DW-T 600" gegen drückendes Wasser, Ø Kernbohrung 600mm, verzinkt
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ DW-T 600" gegen drückendes Wasser, Ø Kernbohrung 600mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51490-dwt600
Hersteller:
     Doyma (HKD)
Herst.-Nr.:
     dw-t-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Typ DW-T und Typ DW-E-T

Geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau dicht gegen drückendes

Wasser (DIN 18?336)

- mit 40 mm Dichtbreite

- Typ DW-T: alle Metallteile galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und versiegelt

- Typ DW-E-T: alle Metallteile aus Edelstahl rostfrei

- gasdicht

Weitere Artikelbeschreibung bzw. Artikelvarianten siehe Artikeldatenblatt PDF.

Weitere Suchbegriffe: Dichtringe, Dichtungssatz, Dichtungssätze, Dichtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.444,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,61*
€ 1.980,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,81*
€ 1.947,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,19*
€ 1.834,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,93*
€ 1.773,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,57*
€ 1.719,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr1
ab € 60,09*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr2
ab € 35,17*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la1
ab € 78,95*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la2
ab € 47,14*
Zubehör
Doyma (HKD)
31cf
ab € 200,64*
Zubehör
Doyma (HKD)
abd1-set
ab € 176,70*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh100
ab € 7,04*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh125
ab € 8,77*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh150
ab € 10,49*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh200
ab € 12,28*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh250
ab € 19,17*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh300
ab € 26,22*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh350
ab € 34,78*
Zubehör
Doyma (HKD)
51490-sh400
ab € 50,99*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh80
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.