Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Frostschutz
>
Scheibenfrostschutz
>
Artikel
Klarblick -60°C 200 ltr. Fass, 2 Fässer = 1 Palette
Menge:
Palette
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-51496-6210000000
Hersteller:
WS
Herst.-Nr.:
6210000000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
2 Fässer à 200 ltr. = 1 Palette
zuverlässiges Scheibenfrostschutzkonzentrat bis -60°C
entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände
schonend für Lack und Kunststoffe
polycarbonatverträglich & Fächerdüsen geeignet
umweltschonend
Made in Germany
... >
Betriebsausstattung
>
Chemische Produkte
>
Fahrzeugpflege
Weitere Suchbegriffe:
scheibenfrostschutz 200l
,
frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage
,
Scheibenreiniger
,
Klarblick
,
Winter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.035,75*
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 2 Fässer (ab € 517,875* pro Fass)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.176,86*
€ 1.400,46
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.168,79*
€ 1.390,86
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.115,44*
€ 1.327,37
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.080,37*
€ 1.285,64
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.035,75*
€ 1.232,54
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen