Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 IE
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 IE
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 IE
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001135
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R– Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und
anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatikanlauf

  • Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen
    Elektrowerkzeugs
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne
    an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des
    Schlauchs während der Reinigung
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Technische Daten wetCat 137 IE:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1 kW
  • Luftmenge: 3333 l/min
  • Behältervolumen: 33 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 36 mm / 2m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 430 x 430 x 830 mm
  • Gewicht: 15 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,90*
€ 618,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,46*
€ 514,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.